Description
•Les Atouts de l'article:
- Contrôle quatre PC équipés de HDMI® à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran
- Commutation via le bouton poussoir de l'appareil ou les raccourcis clavier
- Prend en charge les résolutions HDMI® 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 avec HDR
- Ports audio stéréo 3,5 mm pour connecter un microphone, des haut-parleurs ou des écouteurs
- Garantie 2 ans
Un commutateur KVM permet à un opérateur de contrôler et de gérer facilement plusieurs appareils, tels que des PC et des serveurs, à partir d'un clavier, d'une souris et d'une console d'affichage.
Le switch KVM 4 Port HDMI® 4K60, USB 2.0 & Audio de Lindy est une solution compacte permettant l'accès et le contrôle de quatre PC équipés de HDMI à partir d'un ensemble clavier, souris et écran.
La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les installations de jeux, le montage vidéo ou les stations de travail de contrôle de systèmes quadruples. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité accrue, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif et un microphone, en appuyant sur le bouton Audio On/Off du panneau avant pour mettre ces appareils en sourdine. Ces ports ne sont pas connectés au signal HDMI® mais à un convertisseur USB intégré, tandis qu'un périphérique USB supplémentaire, tel qu'une imprimante, un scanner ou un disque dur, peut être connecté au port USB supplémentaire du panneau avant.
Le commutateur KVM comporte deux options de commutation, notamment des boutons poussoirs sur l'appareil et des touches de raccourci clavier qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.
•Quleques mots du fabricant:
Commutation et contrôle de 4 PCéquipés en HDMI® à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur