• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 33127 - Câble d'alimentation Molex pour lecteurs

  • Câble d'alimentation Molex pour lecteurs internes, 0.25m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 33127
    • Référence Sonepar : 01852833127
    • EAN : 4002888331272
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble d'alimentation Molex pour lecteurs internes, 0.25m

•Les Atouts de l'article:

Utilisation:
  • 1 lecteur 3,5" / 1 lecteur 5,25" vers 1 x 5,25" prise d'alimentation.
  • Connectique: 1 x 3,5" prise femelle / 1 x 5,25" prise femelle vers 1 x 5,25" prise mâle.


•Quleques mots du fabricant:

Câble d'alimentation interne en Y, pour 1 disque 3,5" et 1 lecteur 3,5", prise d'alimentation Floppy 3,5" femelle et Molex femelle vers Molex mâle