• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 33323 - Câble SATA III interne, 0,2m

  • Câble SATA III interne, 0,2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 33323
    • Référence Sonepar : 01852833323
    • EAN : 4002888333238
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble SATA III interne, 0,2m

•Les Atouts de l'article:

Pour la connexion d'appareils Serial-ATA / SAS (comme les disques durs) à un contrôleur Serial-ATA / SAS

  • 2 x 7 pin SATA mâle, droit
  • Compatible SATA III / 1.0a et SAS
  • Température de fonctionnement: -20 à 65°C
  • Température de stockage: -20 à 65°c
  • Longueur: 20cm
  • Garantie 10 ans


•Quleques mots du fabricant:

2x 7 pin SATA mâle droit