• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 33450 - Câble SATA interne, 0.5m

  • Câble SATA interne, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 33450
    • Référence Sonepar : 01852833450
    • EAN : 4002888334501
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble SATA interne, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Connectez fermement un disque dur, SSD ou lecteur à votre carte mère
  • Connecteurs à cliquet pour une connexion ferme
  • Prise en charge par toutes les cartes mères et par tous les périphériques
  • Prise en charge SATA III, SATA II et SATA I
  • Garantie 10 ans

Le câble SATA Lindy à cliquet est équipé de deux connecteurs SATA 7 broches verrouillables et coudés à 90°. Il permet aux utilisateurs de connecter des cartes mères avec des périphériques SATA tels que disques durs, disques SSD et lecteurs optiques.

Des mécanismes de verrouillage (cliquet) permettent à ce câble de se connecter en toute sécurité aux cartes mères et aux périphériques, fournissant une connexion interne fiable. Ce câble peut également être connecté à des cartes mères standard ou à des périphériques qui n'ont pas de mécanisme de verrouillage.

Entièrement compatible SATA III et rétrocompatible avec SATA II et I, ce câble est conçu pour fonctionner avec les cartes mères et les périphériques de stockage les plus modernes ainsi qu'avec les périphériques plus anciens.



•Quleques mots du fabricant:

2x prises 7 pins à cliquet