• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 33463 - Rallonge PS/2 , 5m

  • Rallonge PS/2 , 5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 33463
    • Référence Sonepar : 01852833463
    • EAN : 4002888334631
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge PS/2 , 5m

•Les Atouts de l'article:

Câble au design ergonomique LINDY et connecteurs surmoulés .
  • Câble blindé
  • 6 pins Mini-DIN (PS/2) mâle/femelle
  • couleur: gris clair
  • Longueurs disponibles de 1m à 30m


•Quleques mots du fabricant:

Rallonge PS/2, pour souris ou clavier avec connecteur mini-DIN 6 (PS/2), gris avec protection anti-cassure rouge