• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 33772 - Câble KVM, gamme Combo, VGA & USB, 3m

  • Câble KVM, gamme Combo, VGA & USB, 3m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 33772
    • Référence Sonepar : 01852833772
    • EAN : 4002888337724
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble KVM, gamme Combo, VGA & USB, 3m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble KVM pour les plus hautres résolutions
  • A utiliser exclusivement avec les switchs KVM de la série Combo
  • Signaux RGB sur du câble coaxial
  • Câble et connecteurs blindés
  • Côté switch KVM : HD-15 mâle
  • Côté PC/serveur : VGA HD-15 mâle + 1x USB type A mâle (signaux souris & clavier)
  • Longueur : 3m (disponible de 1 à 5m)

NOTE

  • Une version avec support PS/2 est également disponible (N° Art. 33774)



•Quleques mots du fabricant:

Câble combo 2 en 1, pour switch KVM LINDY Combo 8/16 ports, connectique USB et VGA