• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 35215 - Câble TosLink / SPDIF, 10m

  • Câble TosLink / SPDIF, 10m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 35215
    • Référence Sonepar : 01852835215
    • EAN : 4002888352154
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble TosLink / SPDIF, 10m

•Les Atouts de l'article:

Connectez des périphériques audio via connexion optique SPDIF! Câble optique Mâle à Mâle
  • Fibre optique de Haute Qualité permettant une transmission audio claire et nette
  • Pour utilisation avec récepteurs audio modernes Dolby Digital (Dolby 5.1, 6.1, AC3, Prologic, etc.) et DTS surround, lecteurs DVD, lecteurs MD, enregistreurs MP3 et DAT, cartes audio professionnelles pour ordinateurs, convertisseurs AD/DA et récepteurs satellites
  • Compatible avec tous les périphériques SPDIF (Sony-Philips Digital Interface Format), ADAT's, DAW's et Dolby Digital DTS utilisant l'interface optique
  • Immunisé aux interférences électriques
  • Gaine protectrice, diamètre extérieur de 2,2mm
  • Connecteurs Métal


•Quleques mots du fabricant:

Cordon optique SPDIF pour le transfert de signal audio numérique, pour carte son, lecteur CD/DVD, Hi-Fi