• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 35326 - Rallonge Audio Jack 3.5mm, Cromo Line, 0

  • Rallonge Audio Jack 3.5mm, Cromo Line, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 35326
    • Référence Sonepar : 01852835326
    • EAN : 4002888353267
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge Audio Jack 3.5mm, Cromo Line, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge votre câble audio Jack 3.5mm pour connecter votre iPhone, iPod ou Smartphone
  • Qualité Premium, câble souple
  • Connecteurs plaqués or 24 carats
  • Gaine et prises PVC, sans halogène
  • Garantie 10 ans

La rallonge audio Jack 3.5mm Cromo Line de Lindy est souple et de haute qualité, idéal dans des installations hi-fi et audio. Il dispose de connecteurs plaqués or pour résister à la corrosion.

Les connecteurs de cette rallonge sont compacts et moulés.

Gaines et prives PVC : ces câbles sont composés d’élastomères thermoplastiques (TPE) pour la gaine extérieure, et de nylon pour l’isolant des conducteurs.



•Quleques mots du fabricant:

3.5mm mâle/femelle