Description
•Les Atouts de l'article:
- Étend 4 signaux VGA simultanément jusqu'à 300 m avec des câbles de réseau standard
- A combiner avec le récepteur compatible (35404) pour créer une solution d'extension à 4 zones
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080, avec double intégration audio mono
- Connexion locale en boucle VGA avec extraction audio mono
- Garantie 2 ans
Les extensions VGA distribuent le contenu vidéo analogique sur de plus longues distances et en plusieurs endroits, en utilisant un câblage réseau standard.
Le splitter VGA Cat.6 4 ports 300m de LINDY est une solution de haute qualité pour étendre 4 signaux VGA analogiques distincts sur de longues distances en utilisant des câbles réseau standard lorsqu'il est combiné avec l'unité de réception compatible (35404). Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080, ce répartiteur d'extension fournit une vidéo de haute qualité pour un maximum de 4 zones de distribution distinctes, comme les salles de classe ou les installations de sécurité. Un port femelle de 3,5 mm permet d'ajouter des dispositifs sources ou de l'audio intégré dans la connexion.
La sortie VGA en boucle permet de connecter un écran local, ce qui est idéal pour la surveillance et le contrôle de l'installation. La double extraction audio mono offre également la possibilité de connecter des haut-parleurs à l'installation locale.
L'émetteur possède un boîtier métallique robuste avec des supports de montage, offrant une protection supplémentaire contre les dommages accidentels, idéal pour une utilisation dans des installations industrielles.
•Quleques mots du fabricant:
Etend les signaux VGA vers 4 affichages VGA en utilisant du câble réseau