• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 35404 - Récepteur VGA Cat.6 2 ports, 300m

  • Récepteur VGA Cat.6 2 ports, 300m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 35404
    • Référence Sonepar : 01852835404
    • EAN : 4002888354042
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Récepteur VGA Cat.6 2 ports, 300m

•Les Atouts de l'article:

  • Reçoit les signaux VGA sur un câble réseau de 300 m à partir de l'émetteur compatible (35403)
  • Distribuer le signal reçu sur deux écrans VGA distincts
  • Supporte des résolutions jusqu'à 1920x1080, avec double extraction audio mono
  • EQ et contrôle de gain réglables pour assurer une qualité d'image optimale
  • Garantie 2 ans

Les prolongateurs VGA distribuent le contenu vidéo analogique sur de plus longues distances dans plusieurs endroits, en utilisant un câblage réseau standard.

Le récepteur VGA Lindy 300m Cat.6 2 ports est une solution idéale pour distribuer des signaux VGA sur un seul ou deux écrans VGA séparés. Connecté à l'émetteur compatible (35403) via un câble réseau standard, ce récepteur permet la transmission de signaux VGA jusqu'à 1920x1080, ce qui est idéal pour créer 4 zones de distribution séparées, comme les salles de classe ou les installations de sécurité. Les deux ports de sortie VGA permettent de connecter deux écrans ou projecteurs VGA séparés du côté du récepteur, ce qui est utile pour présenter des informations sur plusieurs écrans, que ce soit pour la surveillance et le contrôle ou pour des installations à caractère commercial. Des connexions audio mono doubles de 3,5 mm permettent également de connecter des haut-parleurs pour la prise en charge de contenus vidéo avec un son clair de haute qualité.

Les contrôles d'égalisation (EQ) et de gain, pour la netteté et la luminosité, peuvent être facilement ajustés pour garantir une qualité d'image optimale.

Le récepteur est doté d'un boîtier métallique robuste avec des supports de montage, offrant une protection supplémentaire contre les dommages accidentels, idéal pour une utilisation dans des installations industrielles.



•Quleques mots du fabricant:

Reçoit les signaux VGA de l'extender VGA compatible (35403)