• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 35539 - Câble Adaptateur Audio-Vidéo, 10cm

  • Câble Adaptateur Audio-Vidéo, 10cm
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 35539
    • Référence Sonepar : 01852835539
    • EAN : 4002888355391
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble Adaptateur Audio-Vidéo, 10cm

•Les Atouts de l'article:

Idéal pour une utilisation avec des caméras numériques !

Ce câble adaptateur peut être utilisé avec des ordinateurs portables, des caméras ou autres périphérique nécessitant une connexion vidéo & audio combinée 3.5mm à 4 segments..

• Connecteurs: 1 x 4 segment Jack 3.5mm vers 3 x RCA/Phono femelle
• Longueur du câble: 25cm


•Quleques mots du fabricant:

Adaptateur audio et vidéo, avec connectique Jack 3,5mm 4 segments vers 3x RCA femelles