• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 35646 - Câble audio Premium 2 x jack mâle 3,5mm,

  • Câble audio Premium 2 x jack mâle 3,5mm, 10m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 35646
    • Référence Sonepar : 01852835646
    • EAN : 4002888356466
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble audio Premium 2 x jack mâle 3,5mm, 10m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble Premium avec prises or
  • Jack mâle 3,5mm vers jack mâle 3,5mm
  • Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
  • Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
  • Couleur: noir
  • Pour signaux audio au format stéréo
  • Adapté à tout appareil possédant une connectique jack femelle 3,5mm
  • Longueur: 10m


•Quleques mots du fabricant:

Câble audio Premium avec prise or - idéal pour raccorder tout haut parleur stéréo avec lecteur MP3, tablette ou Smartphone.