Description
Câble audio Premium 2 x jack mâle 3,5mm, 20m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Câble audio Premium avec prise or - idéal pour raccorder tout haut parleur stéréo avec lecteur MP3, tablette ou Smartphone.
•Les Atouts de l'article:
- Câble Premium avec prises or
- Jack mâle 3,5mm vers jack mâle 3,5mm
- Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
- Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
- Couleur: noir
- Pour signaux audio au format stéréo
- Adapté à tout appareil possédant une connectique jack femelle 3,5mm
- Longueur: 20m
•Quleques mots du fabricant:
Câble audio Premium avec prise or - idéal pour raccorder tout haut parleur stéréo avec lecteur MP3, tablette ou Smartphone.