Description
Câble audio Premium jack stéréo 3,5mm mâle/femelle, 5m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Câble audio Premium avec prises or - idéal pour rallonger toutes connexions à un casque audio, Smartphone ou à une tablette
•Les Atouts de l'article:
- Câble audio Premium avec prises or
- Jack 3,5mm mâle vers jack 3,5mm femelle (rallonge)
- Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
- Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
- Couleur: noir
- Pour les signaux audio au format stéréo
- Adapté pour tout appareil équipé en jack stéréo 3,5mm
- Longueur: 5m
•Quleques mots du fabricant:
Câble audio Premium avec prises or - idéal pour rallonger toutes connexions à un casque audio, Smartphone ou à une tablette