• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 35664 - Câble audio Premium 2x RCA mâle vers 2x

  • Câble audio Premium 2x RCA mâle vers 2x RCA mâle, 10m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 35664
    • Référence Sonepar : 01852835664
    • EAN : 4002888356640
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble audio Premium 2x RCA mâle vers 2x RCA mâle, 10m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble audio Premium avec prises or
  • 2x RCA (Cinch) mâle vers 2x RCA (Cinch) mâle
  • Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
  • Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
  • Couleur: noir
  • Pour les signaux audio au format stéréo
  • Compatible avec tout appareil possédant une connectique Cinch/RCA, comme les installations Hi-Fi, amplificateurs, Subwoofer, etc.
  • Longueur: 10m


•Quleques mots du fabricant:

Câble audio Premium avec prises or - idéal pour toute installation Hi-Fi ou Home Cinéma