• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 35673 - Rallonge audio Premium 2x RCA (Cinch), 5

  • Rallonge audio Premium 2x RCA (Cinch), 5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 35673
    • Référence Sonepar : 01852835673
    • EAN : 4002888356732
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge audio Premium 2x RCA (Cinch), 5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble Premium avec prises or
  • 2x RCA (Cinch) mâle vers 2x RCA (Cinch) femelle (rallonge)
  • Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
  • Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
  • Couleur: noir
  • Pour les signaux audio au format stéréo
  • Compatible avec tout appareil équipé en connectique RCA (Cinch) comme les installations Hi-Fi, Subwoofer, amplificateurs, etc.
  • Longueur: 5m


•Quleques mots du fabricant:

Rallonge audio Premium avec prises or - idéal pour toute liaison audio Hi-Fi ou Home Cinéma