Description
Câble audio Premium 2 x RCA (Cinch) mâle vers jack 3,5mm mâle, 3m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Câble audio Premium avec prises or - idéal pour les liaisons Hi-Fi et Home Cinéma avec un lecteur MP3, tablette ou Smartphone
•Les Atouts de l'article:
- Câble Premium avec contacts or .
- 2x RCA (Cinch) mâle vers 1x jack 3,5mm mâle
- Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
- Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
- Couleur: noir
- Pour les signaux audio au format stéréo
- Longueur : 3m
•Quleques mots du fabricant:
Câble audio Premium avec prises or - idéal pour les liaisons Hi-Fi et Home Cinéma avec un lecteur MP3, tablette ou Smartphone