• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 35685 - Câble audio Premium 2 x RCA (Cinch) mâle

  • Câble audio Premium 2 x RCA (Cinch) mâle vers jack 3,5mm mâle, 10m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 35685
    • Référence Sonepar : 01852835685
    • EAN : 4002888356855
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble audio Premium 2 x RCA (Cinch) mâle vers jack 3,5mm mâle, 10m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble Premium avec contacts or .
  • 2x RCA (Cinch) mâle vers 1x jack 3,5mm mâle
  • Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
  • Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
  • Couleur: noir
  • Pour les signaux audio au format stéréo
  • Longueur : 10m


•Quleques mots du fabricant:

Câble audio Premium avec prises or - idéal pour les liaisons Hi-Fi et Home Cinéma avec un lecteur MP3, tablette ou Smartphone