• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 35691 - Câble audio vidéo Premium, 3 x RCA (Cinc

  • Câble audio vidéo Premium, 3 x RCA (Cinch) mâle/mâle, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 35691
    • Référence Sonepar : 01852835691
    • EAN : 4002888356916
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble audio vidéo Premium, 3 x RCA (Cinch) mâle/mâle, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble Premium avec prises or
  • 3x RCA (Cinch) mâle vers 3x RCA (Cinch) mâle
  • Câble PVC avec conducteurs blindés
  • Section: 2 x AWG28 / 2x 0,080mm²
  • Couleur: noir
  • Pour liaisons audio et vidéo
  • Longueur: 2m



•Quleques mots du fabricant:

Câble audio/vidéo Premium avec prises or - idéal pour les liaisons composite vidéo et audio stéréo