• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36195 - Câble HDMI vers DVI, Gold Line, 2m

  • Câble HDMI vers DVI, Gold Line, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36195
    • Référence Sonepar : 01852836195
    • EAN : 4002888361958
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI vers DVI, Gold Line, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Câbles HDMI vers DVI-D sans compromis et haute performance pour les besoins et environnements professionnels.
  • Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz et les résolutions HD jusqu'à 1080p
  • Prises, contacts et connecteurs métal plaqué or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, faible atténuation, conducteurs en cuivre OFC 24AWG résistants à la corrosion
  • Garantie 25 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. Les câbles HDMI vers DVI-D Gold du concept "Cable Lines" sont sans compromis et la solution haute performance pour les besoins et environnements professionnels.

Les câbles HDMI vers DVI-D Gold Line disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre OFC de section 24AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.

Les câbles HDMI vers DVI-D Gold Line prennent en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz, y compris les résolutions HD jusqu'à 1080p.

Ces câbles haut de gamme ont une faible atténuation permettant une transmission fiable sur de très longues distances.

Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m et 15m



•Quleques mots du fabricant:

HDMI mâle vers DVI-D Single Link mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver