• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36216 - Câble DVI-D Single Link, Gold Line, 15m

  • Câble DVI-D Single Link, Gold Line, 15m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36216
    • Référence Sonepar : 01852836216
    • EAN : 4002888362160
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble DVI-D Single Link, Gold Line, 15m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble DVI-D-Single-Link haute performance, prise métal or
  • Prend en charge des résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz et HD jusqu'à 1080p
  • Connecteur conçu pour une faible atténuation avec broches revêtues d’or 24 carats pour une transmission des signaux sans perte de qualité, même sur de grandes distances
  • Prise métal, sans ferrite, assurant un blindage total contre les perturbations électromagnétiques
  • Garantie 25 ans

"Cable Lines" représente un concept unique dans les solutions de connectivité Lindy. Les câbles DVI-D Single Link Gold issus de ce concept sont sans compromis et de haute peformance pour répondre aux besoins et environnements professionnels.

Ces câbles de haute qualité ont une faible atténuation et permettent une transmission fiable et sans perte du signal.

Les broches en or 24 carats, le triple blindage (constitué d'un feuillard aluminium avec couverture à 100%, et d'une tresse de cuivre étamé avec couverture à 85%) permettent une transmission du signal sans perte avec une large bande passante.

Les résolutions DVI supportées vont jusqu'à 1920x1200@60Hz, y compris les résolutions HD jusqu'à 1080p.

Longueurs disponibles: 10m, 15m, 20m et 25m.



•Quleques mots du fabricant:

DVI-D Single Link mâle/mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver