• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36221 - Câble DVI-D Dual Link, Anthra Line, 1m

  • Câble DVI-D Dual Link, Anthra Line, 1m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36221
    • Référence Sonepar : 01852836221
    • EAN : 4002888362214
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble DVI-D Dual Link, Anthra Line, 1m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble DVI-D Dual Link de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
  • Prend en charge les résolutions 2560x1600@60Hz et  HDTV jusqu'à 1080p
  • Boitier en PVC robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line DisplayPort sont un choix professionnel pour les connexions hautes performances dans les installation AV et IT.

Les câbles Anthra Line DVI-D Dual Link offrent des connexions premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts haute qualité plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Le boitier en PVC robuste intègre une prise en main "grip" pour faciliter l'installation. De larges vis molletées permettent au connecteur DVI d'être fixés de façon sûre sans tournevis et une protection contre les tractions prolonge la durée de vie du câble.

Les câbles Anthra Line DVI-D Dual Link prennent en charge une résolution maximale de 2560x1600@60Hz.

Disponible dans les longueurs de 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m et 20m



•Quleques mots du fabricant:

DVI-D Dual Link mâle/mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver