Description
Câble DVI-D Single Link, Anthra Line, 25m
•Les Atouts de l'article:
Câble DVI-D Single Link de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances Prend en charge les résolutions 1920x1200@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p Boitier en PVC robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats Câble avec triple blindage, conducteurs 24AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion Garantie 10 ans Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line DisplayPort sont un choix professionnel pour les connexions hautes performances dans les installation AV et IT. Les câbles Anthra Line DVI-D Single Link offrent des connexions premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 24AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts haute qualité plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal. Le boitier en PVC robuste intègre une prise en main "grip" pour faciliter l'installation. De larges vis molletées permettent au connecteur DVI d'être fixés de façon sûre sans tournevis et une protection contre les tractions prolonge la durée de vie du câble. Les câbles Anthra Line DVI-D Single Link prennent en charge une résolution maximale de 1920x1200@60Hz. Disponible dans les longueurs de 10m, 15m, 20m et 25m
•Quleques mots du fabricant:
Longue Distance DVI-D SingleLink
•Les Atouts de l'article:
Câble DVI-D Single Link de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances Prend en charge les résolutions 1920x1200@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p Boitier en PVC robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats Câble avec triple blindage, conducteurs 24AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion Garantie 10 ans Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line DisplayPort sont un choix professionnel pour les connexions hautes performances dans les installation AV et IT. Les câbles Anthra Line DVI-D Single Link offrent des connexions premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 24AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts haute qualité plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal. Le boitier en PVC robuste intègre une prise en main "grip" pour faciliter l'installation. De larges vis molletées permettent au connecteur DVI d'être fixés de façon sûre sans tournevis et une protection contre les tractions prolonge la durée de vie du câble. Les câbles Anthra Line DVI-D Single Link prennent en charge une résolution maximale de 1920x1200@60Hz. Disponible dans les longueurs de 10m, 15m, 20m et 25m
•Quleques mots du fabricant:
Longue Distance DVI-D SingleLink