Description
Câble DVI-D Single Link, Black Line, 2m
•Les Atouts de l'article:
Câble DVI-D Dual Link d'entrée de gamme pour applications à domicile et dans les petits environnements de bureau Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p Boitier connecteur robuste en PVC, connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats Câble à triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistants à la corrosion Garantie 10 ans Faisant partie du concept de connectivité "Line" développé par LINDY, les câbles Black Line DVI-D Single Link sont des solutions d'entrée de gamme complètes,parfaites pour connecter PC et moniteurs. Les câbles Black Line DVI-D Single Link sont caractérisés par un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en cuivre étamé assurant performance et résistance à la corrosion. Connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats garantissent intégrité du signal et fiabilité. Le boitier connecteur dispose d'une empreinte grip pour une bonne prise en main. Les vis à larges embouts permettent de fixer le connecteur en place sans outillage et un réducteur de tension souple prolonge la durée de vie du câble. Les câbles Black Line DVI-D Single Link prennent en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz. Disponible dans les longueurs de 1m, 2m, 3m, 5m et 10m.
•Quleques mots du fabricant:
DVI-D Single Link mâle/mâle
•Les Atouts de l'article:
Câble DVI-D Dual Link d'entrée de gamme pour applications à domicile et dans les petits environnements de bureau Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p Boitier connecteur robuste en PVC, connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats Câble à triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistants à la corrosion Garantie 10 ans Faisant partie du concept de connectivité "Line" développé par LINDY, les câbles Black Line DVI-D Single Link sont des solutions d'entrée de gamme complètes,parfaites pour connecter PC et moniteurs. Les câbles Black Line DVI-D Single Link sont caractérisés par un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en cuivre étamé assurant performance et résistance à la corrosion. Connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats garantissent intégrité du signal et fiabilité. Le boitier connecteur dispose d'une empreinte grip pour une bonne prise en main. Les vis à larges embouts permettent de fixer le connecteur en place sans outillage et un réducteur de tension souple prolonge la durée de vie du câble. Les câbles Black Line DVI-D Single Link prennent en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz. Disponible dans les longueurs de 1m, 2m, 3m, 5m et 10m.
•Quleques mots du fabricant:
DVI-D Single Link mâle/mâle