Description
Câble HDMI vers DVI-D, Black Line, 3m
•Les Atouts de l'article:
Câble HDMI vers DVI-D pour applications à domicile et dans les petits environnements de bureau Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p Boitier connecteur robuste en PVC, connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats Câble à triple blindage, conducteurs 30AWG en cuivre étamé résistants à la corrosion Garantie 10 ans Faisant partie du concept de connectivité "Line" développé par LINDY, les câbles Black Line HDMI vers DVI-D sont des solutions d'entrée de gamme complètes,parfaites pour connecter PC et moniteurs. Les câbles Black Line HDMI vers DVI-D sont caractérisés par un triple blindage avec des conducteurs 30AWG en cuivre étamé assurant performance et résistance à la corrosion. Connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats garantissent intégrité du signal et fiabilité. Le boitier connecteur dispose d'une empreinte grip pour une bonne prise en main. Les vis à larges embouts permettent de fixer le connecteur en place sans outillage et un réducteur de tension souple prolonge la durée de vie du câble. Les câbles Black Line HDMI vers DVI-D prennent en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz. Disponible dans les longueurs de 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m.
•Quleques mots du fabricant:
Compatible HDTV & HDCP
•Les Atouts de l'article:
Câble HDMI vers DVI-D pour applications à domicile et dans les petits environnements de bureau Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p Boitier connecteur robuste en PVC, connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats Câble à triple blindage, conducteurs 30AWG en cuivre étamé résistants à la corrosion Garantie 10 ans Faisant partie du concept de connectivité "Line" développé par LINDY, les câbles Black Line HDMI vers DVI-D sont des solutions d'entrée de gamme complètes,parfaites pour connecter PC et moniteurs. Les câbles Black Line HDMI vers DVI-D sont caractérisés par un triple blindage avec des conducteurs 30AWG en cuivre étamé assurant performance et résistance à la corrosion. Connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats garantissent intégrité du signal et fiabilité. Le boitier connecteur dispose d'une empreinte grip pour une bonne prise en main. Les vis à larges embouts permettent de fixer le connecteur en place sans outillage et un réducteur de tension souple prolonge la durée de vie du câble. Les câbles Black Line HDMI vers DVI-D prennent en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz. Disponible dans les longueurs de 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m.
•Quleques mots du fabricant:
Compatible HDTV & HDCP