• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36300 - Câble DisplayPort 1.4, Cromo L

  • Câble DisplayPort 1.4, Cromo L
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36300
    • Référence Sonepar : 01852836300
    • EAN : 4002888363006
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble DisplayPort 1.4, Cromo Line, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câbles DisplayPort 1.4 performants et esthétiques
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit, y compris 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8Bit
  • Prise ABS chromée avec contacts et connecteurs plaqué or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, conducteurs en cuivre étamé 28AWG résistants à la corrosion
  • DisplayPort 1.4, 8K, 4K, 3D, 32.4Gbit/s; Garantie 10 ans

'"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. La gamme haute performance de câbles DisplayPort 'Cromo Line' du concept "Cable Lines" représente un design bien pensé et tourné vers une réalité technique.

Les câbles DisplayPort Cromo Line disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre étamé de section 28AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.

Les résolutions UHD sont prises en charge jusqu'à 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit, y compris 4K 4096x2160@60Hz 8Bit. Les câbles DisplayPort de la gamme 'Cromo Line' supportent également une palette de couleurs 4: 4: 4 pour transmettre tous les détails d'une image haute définition.

Le boîtier ABS chromé est équipé d'un manchon ultra flexible et résistant, qui répond aux exigences des applications AV industrielles et publicitaires.

Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m



•Quleques mots du fabricant:

DP mâle/mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver