• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36305 - Câble Mini DisplayPort CROMO,

  • Câble Mini DisplayPort CROMO,
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36305
    • Référence Sonepar : 01852836305
    • EAN : 4002888363051
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble Mini DisplayPort CROMO, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câbles Mini DisplayPort performants et esthétiques
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
  • Prise ABS chromée avec contacts et connecteurs plaqué or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, conducteurs en cuivre étamé 32AWG résistants à la corrosion
  • DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; Garantie 10 ans

Les câbles Mini DisplayPort CROMO disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre étamé de section 32AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.

Les résolutions UHD sont prises en charge jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4  10Bit, y compris la 3D. Les câbles Mini DisplayPort de la gamme CROMO supportent également une palette de couleurs 4: 4: 4 pour transmettre tous les détails d'une image haute définition.

Les câbles CROMO sont dotés d'un élégant boîtier en ABS chromé pour compléter l'esthétique des applications professionnelles ainsi  qu'à domicile.

Les câbles Mini DisplayPort CROMO sont disponibles en longueurs: 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m



•Quleques mots du fabricant:

Mini DP mâle/mâle