• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36373 - Câble VGA M/M, noir, 2m

  • Câble VGA M/M, noir, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36373
    • Référence Sonepar : 01852836373
    • EAN : 4002888363730
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble VGA M/M, noir, 2m

•Les Atouts de l'article:

Câble moniteur VGA, compatible DDC pour hautes résolutions, jusqu'à 2560 x 1600 (WQXGA).

  • Connecteurs moulés au design ergonomique LINDY
  • Le vissage s'effectue très facilement à la main, sans tournevis
  • Câble multi-coaxial avec double blindage
  • Couleur: noir avec têtes de vis rouge
  • Deux versions disponibles: 15 Pol HD m/m et m/f (rallonge)
  • Longueurs de 0,25m à 50m (30m à 50m en version SLD)
  • Garantie 10 ans



•Quleques mots du fabricant:

HD15 M/M, compatible DDC