Description
Câble HDMI standard, Balck Line, 15m
•Les Atouts de l'article:
Câble HDMI 2.0 standard d’entrée de gamme pour les applications domestiques et bureautiquePrend en charge les résolutions UHD jusqu’à 4096x2160@30hz 4:4:4 8bitBoîtier PVC robuste, connecteurs en nickel, contacts plaqués or 24 caratsCâble à triple blindage, conducteurs 28AWG en acier revêtu de cuivre résistant à la corrosionGarantie de 10 ansIssus du concept de connectivité Cable Line développé par Lindy, les câbles HDMI Black Line Standard sont des solutions de connexion haute résolution d’entrée de gamme, parfaites pour une utilisation à la maison et au bureau.Les câbles HDMI standard Black Line disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en acier revêtus de cuivre pour des performances et une résistance à la corrosion supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or maintiennent l’intégrité et la fiabilité du signal.Les résolutions UHD jusqu’à 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8 bit sont prises en charge. Les câbles HDMI Black Line sont également capables de transmettre de l’audio à 32 canaux et Dolby True HD.La spécification HDMI 2.0 est prise en charge pour une capacité de bande passante de 10,2 Gbit/s dans des longueurs de câble allant jusqu’à 15 m.Les câbles HDMI Black Line sont disponibles dans des longueurs allant de 0,5 m à 15 m.
•Quleques mots du fabricant:
HDMI mâle/mâle
•Les Atouts de l'article:
Câble HDMI 2.0 standard d’entrée de gamme pour les applications domestiques et bureautiquePrend en charge les résolutions UHD jusqu’à 4096x2160@30hz 4:4:4 8bitBoîtier PVC robuste, connecteurs en nickel, contacts plaqués or 24 caratsCâble à triple blindage, conducteurs 28AWG en acier revêtu de cuivre résistant à la corrosionGarantie de 10 ansIssus du concept de connectivité Cable Line développé par Lindy, les câbles HDMI Black Line Standard sont des solutions de connexion haute résolution d’entrée de gamme, parfaites pour une utilisation à la maison et au bureau.Les câbles HDMI standard Black Line disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en acier revêtus de cuivre pour des performances et une résistance à la corrosion supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or maintiennent l’intégrité et la fiabilité du signal.Les résolutions UHD jusqu’à 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8 bit sont prises en charge. Les câbles HDMI Black Line sont également capables de transmettre de l’audio à 32 canaux et Dolby True HD.La spécification HDMI 2.0 est prise en charge pour une capacité de bande passante de 10,2 Gbit/s dans des longueurs de câble allant jusqu’à 15 m.Les câbles HDMI Black Line sont disponibles dans des longueurs allant de 0,5 m à 15 m.
•Quleques mots du fabricant:
HDMI mâle/mâle