• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36475 - Rallonge HDMI High Speed Anthra Line, 0.

  • Rallonge HDMI High Speed Anthra Line, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36475
    • Référence Sonepar : 01852836475
    • EAN : 4002888364751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge HDMI High Speed Anthra Line, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble HDMI 2.0 High Speed de conception et de performances supérieures
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
  • Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
  • Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre 28AWG résistant à la corrosion
  • Compatible HDMI 2.0, 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio ; garantie 10 ans

Issus du concept de connectivité Cable Line développé par LINDY, les rallonges HDMI Anthra Line sont le choix professionnel pour les connexions haute performance dans les installations audiovisuelles et informatiques commerciales.

Les rallonges HDMI Anthra Line sont des connexions haut de gamme qui présentent un triple blindage avec des conducteurs en cuivre 28AWG pour la performance et la résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs de haute qualité plaqués or maintiennent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit sont prises en charge. Les rallonges HDMI Anthra Line sont également capables de transmettre un signal audio de 32 canaux et le Dolby® True HD.

Ces câbles HDMI 2.0 prennent en charge une capacité de bande passante de 18 Gbit/s dans des longueurs de câble allant de 0,5 m à 3 m.



•Quleques mots du fabricant:

HDMI mâle/femelle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver