• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36480 - Câble DisplayPort 1.4, Anthra Line, 0.5m

  • Câble DisplayPort 1.4, Anthra Line, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36480
    • Référence Sonepar : 01852836480
    • EAN : 4002888364805
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble DisplayPort 1.4, Anthra Line, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble DisplayPort 1.4 de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, incluant la 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit
  • Boitier en ABS robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • DisplayPort 1.4, 8K 4K, 3D, 32.4Gbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line DisplayPort sont un choix professionnel pour les connexions hautes performances dans les installation AV et IT.


Les câbles Anthra Line DisplayPort offrent des connexions premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts haute qualité plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.


Les résolutions UHD jusqu'à 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, incluant la 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit et l'HDCP sont pris en charge. La certification de conformité avec la technologie DisplayPort 1.4 assure une compatibilité avec tous les appareils équipés en DisplayPort.


Les câbles Anthra Line DisplayPort sont disponibles en longueurs de 0,5 m à 10 m.



•Quleques mots du fabricant:

DP mâle/mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver