Description
•Les Atouts de l'article:
- Câble DisplayPort 1.1 de choix professionnel pour les installations audiovisuelles et informatiques commerciales et de haute performance
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200@60Hz
- Boitier en ABS robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
- Câble avec triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
- DisplayPort 1.1, 10.8Gbit/s; Garantie 10 ans
Issus du concept de connectivité des câbles Lines développé par Lindy, les câbles HDMI Anthra Line sont le choix professionnel pour des connexions de haute performance dans les installations audiovisuelles et informatiques commerciales.
Les câbles DisplayPort Anthra Line sont des connexions haut de gamme dotées d'un triple blindage avec des conducteurs en cuivre étamé 26AWG pour la performance et la résistance à la corrosion. Les contacts et connecteurs plaqués or de haute qualité garantissent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.
Les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz sont prises en charge. La technologie DisplayPort 1.1 garantit la compatibilité avec tous les appareils compatibles DisplayPort.
Les câbles Anthra Line DisplayPort sont disponibles en longueurs de 0,5 m à 10 m.
•Quleques mots du fabricant:
DP mâle/mâle