• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36496 - Rallonge DisplayPort 1.4 Anthra Line, 1m

  • Rallonge DisplayPort 1.4 Anthra Line, 1m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36496
    • Référence Sonepar : 01852836496
    • EAN : 4002888364966
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge DisplayPort 1.4 Anthra Line, 1m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble DisplayPort 1.4 de choix professionnel pour les installations audiovisuelles et informatiques commerciales et de haute performance
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit
  • Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts plaqués or
  • Câble à triple blindage, conducteurs en alliage de cuivre résistant à la corrosion 28AWG
  • Compatible avec DisplayPort 1.4 : 3D, 8K, 32.4Gbit/s, garantie 10 ans

Issus du concept de connectivité Cable Line développé par LINDY, les câbles DisplayPort  Anthra Line sont le choix professionnel pour les connexions haute performance dans les installations audiovisuelles et informatiques commerciales.

Les câbles DisplayPort Anthra Line sont des connexions de qualité supérieure qui présentent un triple blindage avec des conducteurs en cuivre étamé de 28AWG pour la performance et la résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or de haute qualité maintiennent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.

Les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, y compris la 3D stéréoscopique et le HDCP sont prises en charge. La technologie DisplayPort 1.4 assure la compatibilité avec tous les appareils compatibles DisplayPort.

Les rallonges DisplayPort Anthra Line sont disponibles dans des longueurs allant de 0,5 m à 3 m.



•Quleques mots du fabricant:

DP mâle/femelle