• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36627 - Câble USB 3.2 Type A, 5Gbit/s, Cromo Lin

  • Câble USB 3.2 Type A, 5Gbit/s, Cromo Line, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36627
    • Référence Sonepar : 01852836627
    • EAN : 4002888366274
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble USB 3.2 Type A, 5Gbit/s, Cromo Line, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble USB 3.2 Gen 1 de type A vers A aux performances et au design supérieurs axé sur les applications commerciales et domestiques.
  • SuperSpeed USB - prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
  • Boîtier ABS chromé, connecteurs et contacts plaqués or 24 carats.
  • Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé haute performance et résistant à la corrosion.
  • Garantie 10 ans

Les câbles Cromo Line USB 3.2 Type A vers A de Lindy sont des solutions de connectivité hautes performances, complètes et axées sur le design, associées à des matériaux de la plus haute qualité et à une architecture de connecteur exclusive.


Les câbles USB 3.2 Cromo Line sont dotés d'un triple blindage et de conducteurs en cuivre étamé pour des performances optimales et une résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or 24 carats de haute qualité assurent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.


Les bandes passantes USB jusqu'à 5Gbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données.


Les câbles Cromo Line USB 3.2 Type A vers A sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m.


Nous avons adapté la dénomination de nos câbles USB 3 pour suivre la mise à jour des spécifications USB.

USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 ont été renommés en USB 3.2 Gen 1, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s

USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 sont maintenant nommés USB 3.2 Gen 2, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s

USB 3.2 Gen 2x2 est un nouveau standard, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbit/s

Les PC, câbles et périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, lorsqu'ils utilisent une interface hôte USB Type A ou USB Type C.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type A mâle vers A mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver