• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36632 - Câble USB 2.0 Type A vers Mini-B, Cromo

  • Câble USB 2.0 Type A vers Mini-B, Cromo Line, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36632
    • Référence Sonepar : 01852836632
    • EAN : 4002888366328
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble USB 2.0 Type A vers Mini-B, Cromo Line, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Câbles USB 2.0 type A vers Mini-B, performants et esthétiques
  • Prend en charge des transferts jusqu'à 480Mbit/s
  • Prise ABS chromée avec contacts et connecteurs plaqué or 24 carats
  • Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistants à la corrosion
  • USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. La gamme haute performance de câbles USB 2.0 type A vers Mini-B 'Cromo Line' du concept "Cable Lines" représente un design bien pensé et tourné vers une réalité technique.


Les câbles USB 2.0 Cromo Line disposent d'un double blindage et de conducteurs cuivre étamé pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.


Les vitesses de transfert jusqu'à 480Mbit/s sont pris en charge.


Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 7.5m



•Quleques mots du fabricant:

USB Type A mâle vers Mini-B mâle