• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36673 - Câble USB 2.0 type A vers B, Anthra Line

  • Câble USB 2.0 type A vers B, Anthra Line, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36673
    • Référence Sonepar : 01852836673
    • EAN : 4002888366731
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble USB 2.0 type A vers B, Anthra Line, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble USB 2.0 Type A vers B de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
  • Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
  • Boitier en PVC robuste avec connecteurs en nickel et contacts plaqués or
  • Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line USB 2.0 Type A vers B sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.


Les câbles Anthra Line USB 2.0 proposent des connexions de qualité premium avec un double blindage et des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.


Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.


Disponible dans les longueurs de 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m et 10m.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type A mâle vers B mâle