• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36715 - Rallonge USB 2.0 type A, Anthra Line, Gr

  • Rallonge USB 2.0 type A, Anthra Line, Gris, 5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36715
    • Référence Sonepar : 01852836715
    • EAN : 4002888367158
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge USB 2.0 type A, Anthra Line, Gris, 5m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge USB 2.0 type A professionelle (couleur: gris) pour des applications IT et AV haute performance
  • Prise en charge des taux de transfert 480Mbit/s
  • Prise robuste en PVC avec contacts or et connecteurs nickel
  • Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les rallonges Anthra Line USB 2.0 Type A sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.


Les câbles USB 2.0 Anthra Line disposent d'un double blindage et de conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts or maintiennent l'intégrité du signal et une résistance à la corrosion.


Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.


Les connecteurs et gaines gris assurent un visuel sobre entre la source et le périphérique.


Disponible en longueurs: 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m



•Quleques mots du fabricant:

USB type A mâle vers A femelle