• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36760 - Rallonge USB 3.2 type A, 5Gbit/s, Anthra

  • Rallonge USB 3.2 type A, 5Gbit/s, Anthra Line, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36760
    • Référence Sonepar : 01852836760
    • EAN : 4002888367608
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge USB 3.2 type A, 5Gbit/s, Anthra Line, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge USB 3.2 Gen 1 Type A vers A de qualité professionnelle pour les installations audiovisuelles et informatiques commerciales et de haute performance.
  • SuperSpeed USB - prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1, USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
  • Boîtier en PVC robuste, connecteurs et contacts plaqués or
  • Câble à triple blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • Garantie 10 ans

Les rallonges Anthra Line USB 3.2 Type A/A de Lindy sont le meilleur choix professionnel pour des connexions haute performance dans les installations audiovisuelles et informatiques commerciales.


Les câbles Anthra Line USB 3.2 comportent des connexions haut de gamme qui présentent une construction à triple blindage avec des conducteurs en cuivre étamé pour des performances et une résistance à la corrosion. Les contacts et les connecteurs plaqués or de haute qualité assurent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.


Les bandes passantes USB jusqu'à 5 Gbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données.


Les rallonges Anthra Line USB 3.2 Type A vers A sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0.5m, 1m, 2m et 3m.


Nous avons adapté la dénomination de nos câbles USB 3 pour suivre la mise à jour des spécifications USB.

USB 3.0 et USB 3.1 Gen 1 ont été renommés en USB 3.2 Gen 1, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s

USB 3.1 et USB 3.1 Gen 2 sont maintenant nommés USB 3.2 Gen 2, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s

USB 3.2 Gen 2x2 est un nouveau standard, prenant en charge les taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbit/s

Les PC, câbles et périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, lorsqu'ils utilisent une interface hôte USB Type A ou USB Type C.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type A mâle vers A femelle