• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36775 - Câble HDMI Ultra High Speed Slim, 0.5m

  • Câble HDMI Ultra High Speed Slim, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36775
    • Référence Sonepar : 01852836775
    • EAN : 4002888367752
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI Ultra High Speed Slim, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble ultra-flexible et léger de haute qualité avec des connecteurs HDMI compacts 
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
  • Boîtier robuste en PVC, connecteurs et contacts or
  • Conforme HDMI ATC (Centre de test agréé)
  • Garantie 10 ans

Le câble HDMI Ultra High Speed Slim Cable est un câble de haute qualité doté de contacts plaqués or pour une meilleure conductivité et une meilleure résistance à la corrosion et au ternissement. 


Ce câble HDMI super fin et flexible a été spécialement conçu pour la connexion d'appareils dans des espaces confinés ou avec un accès restreint aux ports HDMI. Prise en charge 8K60Hz pour une clarté immersive et réaliste de votre contenu vidéo. La prise en charge du HDR (High Dynamic Range) offre également un spectre de couleurs plus large, des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants pour une expérience visuelle parfaite pour les films, les émissions télévisées et les jeux. 


Les résolutions UHD jusqu'à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120hz sont prises en charge. Les câbles à très haut débit sont également capables de transmettre un son à 32 canaux et les formats Dolby® Atmos et DTS:X.


Le facteur de forme Slim réduit également le poids du câble d'environ 80 % par rapport aux câbles de la gamme standard, ce qui le rend parfait pour la connexion à des appareils mal placés dans un rack, pour l'affichage monté près d'un mur ou lors de la création d'un bureau minimaliste ou d'une installation de jeu. 


Certifié HDMI ATC (Authorised Test Centre), ce qui garantit la bande passante indiquée et donne confiance dans la capacité du câble à fonctionner selon la spécification HDMI 2.1.



•Quelques mots du fabricant :

HDMI mâle/mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver