• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36928 - Câble adaptateur 3m Mini Display Port ve

  • Câble adaptateur 3m Mini Display Port vers HDMI 4K30Hz
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36928
    • Référence Sonepar : 01852836928
    • EAN : 4002888369282
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble Mini DisplayPort vers HDMI 10.2G, 3m

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte un appareil équipé d'un Mini DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI® 4K UHD
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 3840x2160@30Hz
  • Prise en charge de la mise en miroir vidéo et des modes de bureau étendus
  • Passage audio si la source vidéo le permet
  • Garantie 2 ans
Connectez votre PC ou ordinateur portable équipé d'un Mini DisplayPort à un écran HDMI® avec le cble adaptateur Lindy Mini DisplayPort vers HDMI® 4K30Hz. Ce cble prend en charge de superbes résolutions 4K UHD jusqu'à 3840x2160 à 30Hz, garantissant ainsi l'affichage de vos vidéos avec une clarté supérieure. Idéal pour les environnements domestiques et professionnels, il vous permet d'étendre votre espace de travail tout en augmentant votre productivité grce à l'ajout d'un écran supplémentaire.

Le cble Mini DisplayPort vers HDMI® lindy prend également en charge l'audio 7.1 non compressé et les formats audio avancés tels que DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD.

Remarque : la sortie audio via HDMI® n'est possible que si votre carte graphique prend en charge la sortie audio via Mini DisplayPort.


•Quleques mots du fabricant:

Connecte une seule unité Mini Display Port à un seul écran HDMI® avec une résolution maximale de 3840x2160@30Hz.