• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36943 - Câble USB 2.0 Type C vers B, Anthra Line

  • Câble USB 2.0 Type C vers B, Anthra Line, 3m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36943
    • Référence Sonepar : 01852836943
    • EAN : 4002888369435
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble USB 2.0 Type C vers B, Anthra Line, 3m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble USB 2.0 Type C vers B de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
  • Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
  • Boîtier robuste en PVC, connecteurs en nickel, contacts plaqués or
  • Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line USB 2.0 Type C vers B sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.


Ils comportent des connexions haut de qualité premium avec un double blindage et des conducteurs en cuivre étamé pour les performances supérieurs et une résistance à la corrosion. Les contacts plaqués or et les connecteurs en nickel assurent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.


Les bandes passantes USB jusqu'à 480Mbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données.


L'USB Type C fournit un connecteur réversible, peu importe le sens d'insertion du câble, la connexion sera toujours effectuée. Ce connecteur permet une communication bidirectionnelle complète avec une négociation automatique de l'hôte et du périphérique.


Les câbles Anthra Line USB 2.0 Type C vers B sont disponibles dans les longueurs suivantes : 0.5m, 1m, 2m et 3m.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type C mâle vers B mâle