• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36962 - Câble HDMI High Speed, Anthra Line, 1m

  • Câble HDMI High Speed, Anthra Line, 1m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36962
    • Référence Sonepar : 01852836962
    • EAN : 4002888369626
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI High Speed, Anthra Line, 1m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble HDMI 2.0 High Speed de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p
  • Boitier en PVC robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, conducteurs 30AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • Conforme HDMI 2.0: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; Certifié HDMI ATC; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line HDMI sont un choix professionnel pour les connexions hautes performances dans les installation AV et IT.

Les câbles Anthra Line HDMI offrent des connexions premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 30AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts haute qualité plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit sont prises en charge. Les câbles Anthra Line HDMI ont aussi la capacité de transmettre l'audio 32 canaux et le Dolby True HD.

Les spécifications HDMI 2.0 sont prises en charge pour une bande passante de 18Gbit/s pour les longueurs de câbles jusqu'à 5m.

Disponible dans les longueurs de 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m



•Quleques mots du fabricant:

HDMI mâle/mâle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver