• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 36995 - Câble HDMI High Speed plat, 0.5m

  • Câble HDMI High Speed plat, 0.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 36995
    • Référence Sonepar : 01852836995
    • EAN : 4002888369954
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI High Speed plat, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • HDMI Type A, mâle/mâle (19 pins, moulé)
  • Câble blindé, CAT2
  • Bande passante: 340MHz / 10,2Gbit/s
  • Compatible HDMI 2.0
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 4K 60Hz
  • Prise en charge des profondeurs de couleurs - Deep Color, compatible x.v.ColorTM et xvYCC
  • Prise en charge HDTV et HDCP, le protocole de protection de contenu pour les affichages contemporains et en utilisation avec des lecteurs DVD
  • Couleur: noir
  • Disponible en longueurs de: 0,5 à 4,5m
  • Garantie 10 ans


•Quleques mots du fabricant:

Compatible HDMI 2.0 / HDTV & HDCP

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver