• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 37298 - Câble VGA & Audio Premium M/M, 1m

  • Câble VGA & Audio Premium M/M, 1m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 37298
    • Référence Sonepar : 01852837298
    • EAN : 4002888372985
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble VGA & Audio Premium M/M, 1m

•Les Atouts de l'article:

VGA + 3,5mm mâle/mâle

  • Connectiques: VGA HD15 + jack 3,5mm stéréo
  • Design LINDY, plastique moulé, blindage complet, 2 ferrites
  • RGB en version coaxiale (double blindage)
  • Compatible DDC-2
  • Couleur: noir avec têtes de vis rouge (pour les connecteurs VGA)
  • Longueur: 1m / terminaisons audio 0,5m supplémentaire à chaque extrémité



•Quleques mots du fabricant:

Connectiques HD 15 M/M + jack 3,5mm stéréo M/M, compatible DDC