Description
Câble VGA & Audio Premium M/M, 2m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Connectiques HD 15 M/M + jack 3,5mm stéréo M/M, compatible DDC
•Les Atouts de l'article:
VGA + 3,5mm mâle/mâle
- Connectiques: VGA HD15 + jack 3,5mm stéréo
- Design LINDY, plastique moulé, blindage complet, 2 ferrites
- RGB en version coaxiale (double blindage)
- Compatible DDC-2
- Couleur: noir avec têtes de vis rouge (pour les connecteurs VGA)
- Longueur: 2m / terminaisons audio 0,5m supplémentaire à chaque extrémité
•Quleques mots du fabricant:
Connectiques HD 15 M/M + jack 3,5mm stéréo M/M, compatible DDC