• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38015 - Répéteur HDMI 4K30, 50m

  • Répéteur HDMI 4K30, 50m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38015
    • Référence Sonepar : 01852838015
    • EAN : 4002888380157
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Répéteur HDMI 4K30, 50m

•Les Atouts de l'article:

  • Répète les signaux HDMI® sur 50m - connecte deux câbles HDMI® ensemble pour allonger les distances de transmission
  • Prend en charge des résolutions de 1920x1080p à 60Hz sur 50m et de 3840x2160p à 60Hz 4:2:0 sur 35m
  • Alimenté par l'interface HDMI®, aucune alimentation externe n'est requise
  • HDCP Pass-through
  • Garantie 2 ans

Le Répéteur HDMI® 2.0 10.2G de LINDY est une solution peu coûteuse qui permet d’étendre les signaux HDMI® jusqu’à 50m, sans compression ni perte de qualité de l’image. Ce répéteur prend en charge la bande passante minimale de 10.2G requise pour les résolutions 4K de plus de 35m ou Full HD de 1920x1080p à 60Hz sur 50m. La prise en charge de HDCP 1.4 et 2.2 assure également la lecture sans problème de nombreux films 4K Ultra HD, émissions de télévision et autres contenus 4K, ainsi que des signaux Full HD.


Alimenté via l'interface HDMI®, ce répéteur est idéal pour les nouveaux installateurs à la recherche d'une solution rentable pour la transmission de signaux HDMI® sur de longues distances, sans compromis sur les performances vidéo ou audio. En connectant simplement deux câbles HDMI® distincts à l’une des extrémités du répéteur, aux périphériques tels que les décodeurs et les lecteurs Blu-Ray, ainsi qu’aux écrans et projecteurs HDMI®, le processus d’installation est rapide et efficace, idéal pour une installation à domicile.



•Quleques mots du fabricant:

Prend en charge 50m@FullHD / 35m@4K30