Description
•Les Atouts de l'article:
- Commute entre 4 sources HDMI® et 2 affichages HDMI® connectés simultanément
- Prend en charge les résolutions jusqu'au 4K 60Hz et les signaux HDR
- Extrait l'audio du signal HDMI® vers une sortie Toslink (optique) ou audio 3.5mm
- Prend en charge la fonction ARC ainsi que la fonction Downscaler via la sortie HDMI® B
- Garantie 2 ans
Le Switch Matrix 4x2 HDMI® 4K60 de LINDY est une solution hautes performances pour la distribution de contenu à partir de plusieurs appareils sources vers deux écrans.
Prenant en charge les signaux HDMI® 2.0 18G , cette matrice permet la transmission de résolutions 4K Ultra HD 60Hz nettes, tandis que la prise en charge HDR (High Dynamic Range) permet de visualiser le contenu vidéo avec une luminosité améliorée, des contrastes supérieurs et une gamme de couleurs beaucoup plus étendue, parfait pour les affichages Digital Signage dans les commerces ou la restauration ou pour la création d'installations éducatives attrayantes.
La prise en charge HDCP 2.2 permet d'éviter tout problème avec une variété de contenus 4K lors de la connexion à des sources comme les Set Top Box, les lecteurs Blu-Ray et les lecteurs multimédias 4K HDR.
En plus du transfert audio HDMI®, un port audio 3,5 mm permet une connexion séparée des systèmes de haut-parleurs analogiques et des périphériques audio optiques tels que les barres de son et les amplificateurs, pour créer des expériences audio immersives.
Cette matrice peut être facilement contrôlée via des boutons poussoirs sur l'unité, tandis que la télécommande incluse ajoute de la souplesse d'utilisation pour le contrôle de plusieurs sources vidéo et écrans, idéal pour les salons professionnels, les présentations de formation ou les démonstrations de vente.
•Quleques mots du fabricant:
Connectez et commutez 4 sources HDMI® vers 2écrans HDMI®