• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38150 - Switch HDMI Multi-View, 4 ports

  • Switch HDMI Multi-View, 4 ports
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38150
    • Référence Sonepar : 01852838150
    • EAN : 4002888381505
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch HDMI Multi-View, 4 ports

•Les Atouts de l'article:

  • Intègre 4 signaux Full HD 1080p pour les afficher sur un seul écran HDMI®
  • Prend en charge 4 modes de visualisation ; Quadview, Picture & Picture, Dual Vidéo et Standard
  • Commutation transparente entre les entrées et les modes d'affichage
  • Commutation indépendante des signaux audio et vidéo
  • Garantie 2 ans

Ce commutateur multi-vues HDMI® 4x1 est un commutateur vidéo haute performance qui permet d'intégrer des signaux provenant de quatre sources Full HD différentes pour un affichage simultané sur un seul moniteur. Doté de quatre modes de visualisation différents (Quad-View, Plein écran, Image et Image & Double Vidéo), le commutateur Multi-vues permet de surveiller plusieurs sources vidéo dans différentes configurations de visualisation pour répondre aux exigences des installations standard.

Pour garantir des performances optimales dans les environnements critiques, le switch offre une commutation transparente, garantissant qu'il n'y a pas de perte de trame lors de la commutation entre les périphériques source connectés ou entre les différents modes d'image.

Les résolutions Full HD 1080p sont prises en charge à la fois en entrée et en sortie pour une intégration simple dans les environnements professionnels typiques, tandis que la sortie peut être réduite à 720p pour fonctionner avec les écrans existants.

La commutation entre les canaux audio et vidéo peut être effectuée indépendamment à l'aide de la télécommande fournie ou à l'aide des touches du panneau avant. Cette commutation permet d'utiliser une source audio unique en continu lors de la commutation entre les appareils source connectés ou, inversement, de surveiller une source vidéo unique lors de la commutation de la source audio.

Ce commutateur flexible et économique a été conçu pour être utilisé dans un certain nombre d'applications différentes, telles que :

  • Présentation numérique
  • Surveillance et contrôle par vidéosurveillance
  • Salle de conférence et de réunion

Note: HDCP est toujours activé sur le port de sortie.



•Quleques mots du fabricant:

S'utilise pour afficher différentes sources Full HD sur un écran

Documentation