• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38152 - Matrix 4x4 HDMI 4K30

  • Matrix 4x4 HDMI 4K30
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38152
    • Référence Sonepar : 01852838152
    • EAN : 4002888381529
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Matrix 4x4 HDMI 4K30

•Les Atouts de l'article:

  • Permet de connecter jusqu'à 4 appareils sources 4K à 4 écrans ou projecteurs 4K dans n'importe quelle combinaison 
  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 4K@60Hz 4:2:0 8bit
  • Boutons poussoirs, télécommande IR et options Web Gui pour un contrôle simple et souple
  • Gestion intelligente de l'EDID pour assurer une performance vidéo optimale
  • Garantie 2 ans

Les matrices sont des solutions multi-ports permettant de distribuer du contenu provenant de sources multiples sur plusieurs écrans dans des configurations variées.


La matrice 4x4 HDMI® 4K30 de LINDY est une solution efficace pour distribuer du contenu 4K à partir de 4 appareils HDMI®, y compris les PC et les lecteurs multimédia, vers 4 affichages.


Grâce à la prise en charge des résolutions 4K@30Hz, le contenu peut être visualisé en excellente qualité, ce qui est idéal pour l'affichage numérique dans le commerce de détail, l'affichage d'informations dans les bâtiments éducatifs ou les installations de conférence attrayantes.


La matrice peut être facilement contrôlée grâce à une série d'options simples et efficaces, notamment des boutons poussoirs sur l'unité principale ou l'IR. Un kit de montage en rack est également fourni avec la matrice pour une installation discrète et sécurisée dans un rack AV.



•Quleques mots du fabricant:

Commute entre 4 sources 4K UHD et 4 affichages 4K UHD

Documentation