• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 38167 - Extracteur audio HDMI 4K

  • Extracteur audio HDMI 4K
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 38167
    • Référence Sonepar : 01852838167
    • EAN : 4002888381673
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extracteur audio HDMI 4K30

•Les Atouts de l'article:

  • Extrait l'audio stéréo ou multicanal d'un signal HDMI
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 4096x2160@30Hz 4:4:4:4 8bit
  • Prise en charge de divers formats audio dont LPCM, Dolby Digital 2/5.1 et DTS-HD
  • By-pass des signaux CEC
  • Garantie 2 ans

L’extracteur audio HDMI 4K de LINDY est une solution efficace pour extraire l'audio d'une source HDMI vers des appareils audio numériques et analogiques, tout en envoyant le signal vidéo vers un écran ou projecteur 4K. Il s'agit d'une solution parfaite pour connecter des récepteurs AV non HDMI ou des configurations de haut-parleurs analogiques à 2 canaux à un périphérique source HDMI, tout en étant idéale pour extraire l'audio et la vidéo vers un écran nécessitant des haut-parleurs séparés, comme un moniteur PC.


L'extracteur prend en charge les résolutions 4096x2160@30Hz de haute qualité avec une prise en charge du by-pass des signaux CEC, afin de permettre le contrôle des périphériques source à partir d'une commande TV, et sa compatibilité HDCP 1.4 est idéale pour une utilisation avec des périphériques source tels que décodeurs, consoles de jeux et lecteurs Blu-Ray.


Cet extracteur audio permet la sortie vers les deux formats numériques en optique, en HDMI et analogique via des connexions G/D, assurant une compatibilité transparente avec un amplificateur, une barre de son ou une configuration d'enceintes à 2 canaux. Avec la prise en charge de l'audio multicanal, y compris DTS : HD et Dolby Digital 5.1, cet appareil garantit un son Surround tridimensionnel impressionnant pour compléter les films, les jeux et la musique lorsqu'il est connecté à un appareil audio. La connexion analogique de 3,5 mm garantit que les enceintes à 2 canaux peuvent également être connectées à l'extracteur.


Doté d'un interrupteur permettant de contrôler complètement la source audio EDID utilisée et la possibilité d'être alimenté via USB à partir de la source ou du dispositif d'affichage, l'extracteur permet une utilisation et une installation simple, idéale pour les installations AV à la maison ou dans un environnement commercial. Avec un design minimaliste et élégant, il peut également être dissimulé pour compléter la tendance populaire des installations AV discrètes.



•Quleques mots du fabricant:

Extrait l'audio stéréo ou multi-canaux à partir d'une source HDMI

Documentation